- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- m22 高圧のおすすめ人気ランキング
m22 高圧のおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新459件の「m22 高圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管アダプター」、「ボルト M22」、「M22」などの商品も取り扱っております。
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
材質C3604BD形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~+150
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
1個
¥359税込¥395
当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)










![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686827-130925-02.jpg)







![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32726197-150918-02.jpg)